Motion
J1211-T500

PROTO TOOLS
J1211-T500

Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 11/32 po, taille d’ouverture de clé : 11/32 po, 5-5/8 po
N° D’ARTICLE MI05049063
N° MFRJ1211-T500
Prix25.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1211-T500

Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 11/32 po, taille d’ouverture de clé : 11/32 po, 5-5/8 po
N° D’ARTICLE MI05049063
N° MFRJ1211-T500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    7/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    17/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    11/32 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    3/16 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    25/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    11/32 po
  • Global Longueur  
    5-5/8 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679989828

Aperçu

Description du fabricant
J1211-T500 CLÉ MIXTE 11/32 FP 12PT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif