Motion
J1232SPL

PROTO TOOLS
J1232SPL

Combination Wrench - Imperial, Chrome, 1 in Box End Wrench Size, 1 in Open End Wrench Size, 14-1/16 in
N° D’ARTICLE MI05049083
N° MFRJ1232SPL
Prix83.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1232SPL

Combination Wrench - Imperial, Chrome, 1 in Box End Wrench Size, 1 in Open End Wrench Size, 14-1/16 in
N° D’ARTICLE MI05049083
N° MFRJ1232SPL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    37/64 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-29/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    1 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    27/64 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    2-3/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    1 po
  • Global Longueur  
    14-1/16 po
  • Poids
    1.11 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    Cannelure
  • CUP_NON
    662679988197

Aperçu

Description du fabricant
J1232SPL CLÉ MIXTE 1 FP 12-SPLN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif