Motion
J1260M
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 60 mm, taille d’ouverture de clé : 60 mm, 29-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05049084
N° MFRJ1260M
Prix585.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 60 mm, taille d’ouverture de clé : 60 mm, 29-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05049084
N° MFRJ1260M
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
Prix585.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1-9/16 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    3-5/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    60 mm
  • Angle de tête
    Droit
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    4-1/2 po
  • Clé à fourche Taille  
    60 mm
  • Global Longueur  
    29-3/4 po
  • Poids
    13.06 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679001636

Aperçu

Description du fabricant
J1260M CLÉ MIXTE 60MM 12PT SATINÉ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif