Motion
J1265M
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 65 mm, taille d’ouverture de clé : 65 mm, 29-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05049085
N° MFRJ1265M
Prix926.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome, taille de clé polygonale : 65 mm, taille d’ouverture de clé : 65 mm, 29-3/4 po
N° D’ARTICLE MI05049085
N° MFRJ1265M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix926.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1-9/16 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    3-5/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    65 mm
  • Angle de tête
    Droit
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    4-1/2 po
  • Clé à fourche Taille  
    65 mm
  • Global Longueur  
    29-3/4 po
  • Poids
    13.45 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662679001643

Aperçu

Description du fabricant
J1265M CLÉ MIXTE 65MM 12PT SATINÉ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif