Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps5/8 po
- Longueur totale16 po
- Diamètre du point3/16 po
- Poids1.17 lb
Details
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style poignée/corpsHexagonales
- Numéro CUP du fabricant662679470760
- MatérielAcier allié
- Non étincelantPas d’étincelles
- CUP_NON662679035761
Aperçu
Description du fabricant
J155/8S2 POINÇON ALIGN 16