Motion
J286LNXL

PROTO TOOLS
J286LNXL

Pince verrouillable - Dents, 6-29/32 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05049219
N° MFRJ286LNXL
Prix31.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J286LNXL

Pince verrouillable - Dents, 6-29/32 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI05049219
N° MFRJ286LNXL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-31/32 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    5/16 po
  • Longueur totale
    6-29/32 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Style de mâchoire
    Dents
  • Matériel
    Acier allié
  • Capacité d’ouverture maximale
    2-5/32 po
  • Forme du nez
    Long
  • Type de version
    Déclencher la libération
  • CUP_NON
    662679997069

Aperçu

Description du fabricant
J286LNXL PINCE DE VERROUILLAGE À BEC LONG 6"