Motion
J411/4S2

PROTO TOOLS
J411/4S2

Center Punch - 4-3/4 in Overall Length, Hex Handle/Body Style, Alloy Steel Material
N° D’ARTICLE MI05049249
N° MFRJ411/4S2
Prix8.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J411/4S2

Center Punch - 4-3/4 in Overall Length, Hex Handle/Body Style, Alloy Steel Material
N° D’ARTICLE MI05049249
N° MFRJ411/4S2
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
Prix8.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    1/4 po
  • Longueur totale
    4-3/4 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Automatique
    Non automatique
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    662679470982
  • Matériau du point
    Acier allié
  • CUP_NON
    662679035785

Aperçu

Description du fabricant
J411/4S2 POINÇON CENTRE 1/4

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon