Motion
J413/8S2

PROTO TOOLS
J413/8S2

Center Punch - 4-7/8 in Overall Length, Hex Handle/Body Style, Alloy Steel Material
N° D’ARTICLE MI05049250
N° MFRJ413/8S2
Prix8.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J413/8S2

Center Punch - 4-7/8 in Overall Length, Hex Handle/Body Style, Alloy Steel Material
N° D’ARTICLE MI05049250
N° MFRJ413/8S2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    3/8 po
  • Longueur totale
    4-7/8 po
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Automatique
    Non automatique
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    662679470999
  • Matériau du point
    Acier allié
  • CUP_NON
    662679035792

Aperçu

Description du fabricant
J413/8S2 POINÇON CENTRE 3/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif