Motion
J415/16S2

PROTO TOOLS
J415/16S2

Center Punch - 4-5/8 in Overall Length, Hex Handle/Body Style, Alloy Steel Material
N° D’ARTICLE MI05049251
N° MFRJ415/16S2
Prix8.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J415/16S2

Center Punch - 4-5/8 in Overall Length, Hex Handle/Body Style, Alloy Steel Material
N° D’ARTICLE MI05049251
N° MFRJ415/16S2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    5/16 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Automatique
    Non automatique
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    662679471019
  • Matériau du point
    Acier allié
  • CUP_NON
    662679035808

Aperçu

Description du fabricant
J415/16S2 POINÇON CENTRE 5/16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif