Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps5/8 po
- Longueur totale6-1/4 po
- Poids0.51 lb
Détails
- AutomatiqueNon automatique
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style poignée/corpsHexagonales
- Numéro CUP du fabricant662679471026
- Matériau du pointAcier allié
- CUP_NON662679035815