Motion
J441/4S2

PROTO TOOLS
J441/4S2

Prick Punch - Corrosion-Resistant, Alloy Steel, Hex Handle/Body Style, 4-3/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05049257
N° MFRJ441/4S2
Prix10.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J441/4S2

Prick Punch - Corrosion-Resistant, Alloy Steel, Hex Handle/Body Style, 4-3/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05049257
N° MFRJ441/4S2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    1/4 po
  • Longueur totale
    4-3/4 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style poignée/corps
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    662679035839
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Matériau du point
    Acier allié
  • CUP_NON
    662679035839

Aperçu

Description du fabricant
J441/4S2 POINÇON PRICK 1/4