Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la buse0.50 mm
- Taille de la buse0.0200 po
Détails
- À utiliser avecPièces à main, systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200, MX-H1-AV H, MX-RM3E
- Température de fonctionnement maximale330 °C
- Série / Type600
- Type de soudureFer à souder
- Configuration de l’emboutConique