Motion
STTC-113
Buse de soudure - burin, taille de buse : 0.1200 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05051855
N° MFRSTTC-113
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Buse de soudure - burin, taille de buse : 0.1200 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05051855
N° MFRSTTC-113
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    0.1200 po

Détails

  • À utiliser avec
    Pièces à main, MX-500, MX-5000, MX-5200, MX-H1-AV H, MX-RM3E
  • Température de fonctionnement maximale
    390 °C
  • Série / Type
    700
  • Type de soudure
    Fer à souder
  • Configuration de l’embout
    Burin

Aperçu

Description du fabricant
CISEAU DE CARTOUCHE À EMBOUT DE SOUDURE STTC-113 .12