Motion
STTC-138
Buse de soudure - burin, taille de buse : 0.0550 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05051866
N° MFRSTTC-138
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Buse de soudure - burin, taille de buse : 0.0550 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05051866
N° MFRSTTC-138
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la buse
    0.0550 po

Détails

  • À utiliser avec
    Pièces à main, systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200, MX-H1-AV H, MX-RM3E
  • Température de fonctionnement maximale
    390 °C
  • Série / Type
    700
  • Type de soudure
    Fer à souder
  • Configuration de l’embout
    Burin

Aperçu

Description du fabricant
CISEAU CARTOUCHE DE POINTE DE SOUDURE STTC-138 .06