Motion
STTC-190
Buse de soudure - conique, taille de buse : 0.0100 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05051877
N° MFRSTTC-190
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Buse de soudure - conique, taille de buse : 0.0100 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI05051877
N° MFRSTTC-190
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la buse
    0.25 mm
  • Taille de la buse
    0.0100 po

Détails

  • À utiliser avec
    Pièces à main, systèmes MX-500, MX-5000 et MX-5200, MX-H1-AV H, MX-RM3E
  • Température de fonctionnement maximale
    390 °C
  • Série / Type
    700
  • Type de soudure
    Fer à souder
  • Configuration de l’embout
    Conique

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE À EMBOUT DE SOUDURE STTC-190 MICRO FINE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon