Motion
D90
Hi-Power® Courroies en V industrielles - Section D, 1-1/4 po de largeur supérieure, 1 toron, 95.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI05051963
N° MFRD90
Prix133.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hi-Power® Courroies en V industrielles - Section D, 1-1/4 po de largeur supérieure, 1 toron, 95.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI05051963
N° MFRD90
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
Prix133.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    40
  • Hauteur de la courroie
    3/4 po
  • Longueur effective
    95.2 po / 2418 mm
  • Longueur extérieure nominale
    95.0000 po
  • Épaisseur
    19 mm
  • Largeur supérieure
    1-1/4 po
  • Largeur supérieure par toron
    1-1/4 po
  • Poids
    4.8 lb

Détails

  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Ceinture à l’intérieur
    Lisse
  • Section de la ceinture
    D
  • Style ceinture
    Hi-Puissance de scellement II
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Avec bande
  • Type de construction
    Avec bande
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Pays d’origine
    MX
  • Description
    La ceinture en V haute puissance de la section classique enveloppée possède une longue réputation de fiabilité sur les applications agricoles et industrielles. Le dessus arqué de la courroie Hi-Power offre une résistance supérieure pour éviter la rupture et la distorsion de la section de traction. Les cordons sont correctement alignés, chacun transportant sa pleine part de la charge.
  • Code d’harmonisation
    4010.34.3000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D90
  • Numéro CUP du fabricant
    770075335108
  • Matériel
    SBR
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température maximale
    +140°F / +60 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de côtés
    Simple face
  • Nombre de torons
    1
  • Circonférence extérieure
    95.45 po / 2424 mm
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Section
    D
  • Normes respectées
    ARPM, RMA IP-3-2, RMA IP-3-3
  • Conductif statique
    Oui
  • Marque de commerce
    Hi-Puissance de scellement II
  • Ensemble d’unités
    Oui
  • CUP_NON
    770075335108

Aperçu

Description du fabricant
D 90 CEINTURE EN V
  • Dessus arqué, parois latérales concaves et coins arrondis pour une charge de traction uniforme et un contact uniforme avec la paroi latérale de la poulie pour une excellente durée de vie de la courroie et une usure réduite de la poulie
  • Les cordons de traction vulcanisés Flex-bonded offrent une résistance supérieure à la traction et ?forces exiguës, fatigue et charges de choc
  • Le revêtement résistant à l’huile et à la chaleur Flex-WeaveMC protège le coeur de la ceinture des environnements les plus difficiles
  • Toutes les tailles répondent aux tolérances correspondantes du système Gates V80®
  • Conforme aux normes ARPM/RMA IP-3-2 de résistance à l’huile et à la chaleur andIP-3-3 de conductivité statique
  • REACH et RoHS 2compliant.