Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1-5/16–12 po
- Taille du port de sortie1/2 po NPT
Details
- Déplacement22.8 cm3/r
- Température de fonctionnement maximale210 °F
- Rpm max.2800 tr/min
- Débit maximum61.63398144 L/min
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Type de montageBride
- Orientation du portEn ligne
- SérieV10
- Type d’arbreSpécifié
- Type de pompe à palettesCélibataire
Aperçu
Description du fabricant
V10F6S7P12C6F20R 719AR00065A
- Conception modulaire à 12 aubes et à pression équilibrée
- Réduit le bruit et les pulsations de débit
- Vaste gamme de cylindrées disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Vickers by Danfoss Proportional Valves1. Control function - direction, flow, and pressure 2. Performance levels - standard high, and servo 3. Onboard electronics - with (KB model) and without (K model) 4. Complete size range - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Wide variety of supporting electronics
View flyer
Vickers by Danfoss Industrial CylindersAvailable in standard or custom-engineered models, Vickers by Danfoss industrial cylinders offer quality, variety, and features to meet the needs of the most demanding applications around the world. Danfoss' cylinders are found in the harshest environments including offshore drilling rigs, steel mills, bridges, and hydropower gates.
View flyer