Spécifications
Dimensions
- Drill Bit Size3/16 po
- Flute Length228.6 mm
- Angle Helix30 °
- Overall Length304.8 mm
- Diamètre de la tige3/16 po
Details
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Point Angle118 °
- Type de pointEncoché
- Série950E
- Shank TypePlain Round
- SpécificationANSI
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Type de spiraleSpirale ordinaire
Aperçu
Description du fabricant
STYLE C09740 950E 3/16 9.0" CANNELURE 12" LONG