Motion
DRM133
Enrouleur de fil de mise à la terre Tuffite® -
N° D’ARTICLE MI05054601
N° MFRDRM133
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de fil de mise à la terre Tuffite® -
N° D’ARTICLE MI05054601
N° MFRDRM133
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FIL DE MISE À LA TERRE DRM133-20T /ENROULEUR 20 PI
  • L'enrouleur rétractable à ressort maintient une longueur de fil pratique; empêche les enchevêtrements pour éviter les accidents
  • L’enrouleur est conçu pour un fonctionnement en douceur qui favorise une utilisation régulière; il se verrouille lorsque le câble est à la longueur désirée et se rétracte avec un léger tiraillement
  • Idéal pour le transfert de matières inflammables en volumes élevés
  • L'enrouleur en acier durable aide à protéger le fil contre la corrosion et les dommages
  • Les trous prépercés vous permettent d’ancrer l’enrouleur à une table, un poste de travail ou une autre surface solide (matériel non inclus)
  • Câble en acier non isolé de 3/32 po résistant à la corrosion offrant une mise à la terre solide et une inspection facile pour l’effilochage
  • La pince à main est approuvée FM pour répondre aux normes de sécurité élevées
Help us improve this product