Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20 mm
- Hauteur totale59 mm
- Longueur totale104 mm
- Largeur totale63 mm
- Port 1 taille/type1/8 BSPT femelle
Détails
- Type d’actionneurRack-et-Pinion
- Angle de rotation90 °
- Angle du coussin40 °
- Type de coussinCoussin d’air
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Options inclusesMagnétisé
- Plage de vitesse de rotation0.2 à 1 s/90°
- Type d’arbreArbre simple