Motion
DOUILLE STL 3020 X 80MM-KW

DODGE
3020 X 80MM-KW STL BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 80 mm, rainure de clavette de 22 x 5.4 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI05054783
N° MFR3020 X 80MM-KW STL BUSHING
Prix415.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3020 X 80MM-KW STL BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 80 mm, rainure de clavette de 22 x 5.4 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI05054783
N° MFR3020 X 80MM-KW STL BUSHING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix415.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4 po
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Taille de la bague
    3020
  • Taille de la rainure de clavette
    22 x 5.4 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    5.63 po (acier), 6-1/4 po (classe 30 , fer gris)
  • Extérieur Diamètre  
    4-1/4 po
  • Longueur de vis
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/8 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Acier fritté
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Couple de serrage des vis
    800 po
  • Capacité de couple
    24000 po
  • CUP_NON
    782476254162
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
BOUQUET DE 117721 3020 X 80MM (22X5.4MM KWY)