Motion
8007-0502
Poste de dessoudage à commande pneumatique, tension d'entrée : 120V, puissance de fonctionnement : 90W, précision de la température : ±1.1°C
N° D’ARTICLE MI05055465
N° MFR8007-0502
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poste de dessoudage à commande pneumatique, tension d'entrée : 120V, puissance de fonctionnement : 90W, précision de la température : ±1.1°C
N° D’ARTICLE MI05055465
N° MFR8007-0502
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Tension d’entrée
    120 V
  • Température de fonctionnement maximale
    482 °C
  • Température de fonctionnement min.
    37 °C
  • Puissance de fonctionnement
    90 W
  • Normes respectées
    ANSI-J-STD
  • Précision de la température
    ±1.1 °C
  • Type
    Actionné à l’air

Aperçu

Description du fabricant
8007-0502 ST65 STATION DE DESSOUDAGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif