Spécifications
Dimensions
- Longueur totale880 mm
- Overall Width35 mm
- Pas8 mm
- Longueur du pas880 mm
Details
- Type de courroie8MPT
- Numéro CUP du fabricant785201947612
- MatérielPolymère
- Number Of Teeth110
- Nombre de côtés dentés1
- CUP_NON785201947612
Aperçu
Description du fabricant
880-8MPT-35 Ceinture Panther synchrone
- Durée de vie améliorée de la courroie
- Diminution de la dégradation de la tension
- Résistant au saut et au cisaillement
- Réduction de l’usure du pignon
- Amortissant les chocs
- Réduction du bruit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Timken Belts UpdateSince the acquisition of Carlisle belts in 2015, everything about a Timken belt has been weighed against the high expectations associated with the Timken brand. Best-in-Class Engineering and Development. Advanced Compound and Material Sciences. Exacting Tolerances for Dimensional Criteria
View Literature
Timken Flour Power Roller Mill BeltsAvoid downtime with durable and dependable Flour Power roller mill belts. Flour Power roller mill belts offer efficient and reliable power transmission in a compact drive solution.
View Literature
Timken Feather Picker V-BeltsReduce downtime and maintenance costs with premium quality Timken belts for poultry processing equipment.
View Literature