Motion
CP721
Clé à chocs pneumatique T021963 - Poignée de pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 1/4 po, couple 50 pi-lb, vitesse maximale 11000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05055669
N° MFRCP721
Prix538.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique T021963 - Poignée de pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 1/4 po, couple 50 pi-lb, vitesse maximale 11000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05055669
N° MFRCP721
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
Prix538.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    5.8 po
  • Poids de l’outil
    2.6 lb

Détails

  • Consommation d'air
    10.0 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Numéro CUP du fabricant
    15451219635
  • Vitesse maximale
    11000 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Cliquet
    Cliquet
  • Réversible
    Réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
CP721 3/8 CLÉ À IMPACT
  • Le boîtier de moteur en métal avec mécanisme d’impact pour chien à bascule garantit un fonctionnement en douceur et une grande durabilité
  • Un outil compact permettant un accès facile dans des applications serrées
  • Un outil confortable avec régulateur de puissance intégré et poignée ergonomique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon