Motion
VNA111A-10A-5DZ

SMC CORP OF AMERICA
VNA111A-10A-5DZ

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI05056519
N° MFRVNA111A-10A-5DZ
Prix76.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VNA111A-10A-5DZ

Soupape de procédé
N° D’ARTICLE MI05056519
N° MFRVNA111A-10A-5DZ
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
Prix76.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    10 mm
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    127 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Port 1 taille/type
    3/8 BSPT
  • Poids
    0.1 kg

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.9 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +15  %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
VNA111A-10A-5DZ VANNE À PILOTE EXTERNE
  • Type de solénoïde pilote externe
  • Compatible avec une vaste gamme de gaz et d’huile
  • Plage de pression de service : 0 à 1.0 MPa
  • Le débit varie de 0.88 à 43 Cv
  • Tension nominale du serpentin : CA(50/60Hz) 100V, 200V, CC 24V, autres en option
  • Température du liquide : -5 à 60°C (sans gel)

Vous pourriez également aimer