Motion
ITV1050-31F2BN2

SMC CORP OF AMERICA
ITV1050-31F2BN2

Régulateur électropneumatique taille 1000
N° D’ARTICLE MI05056523
N° MFRITV1050-31F2BN2
Prix336.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1050-31F2BN2

Régulateur électropneumatique taille 1000
N° D’ARTICLE MI05056523
N° MFRITV1050-31F2BN2
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
Prix336.94 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 122 °F
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE ITV1050-31F2BN2 1000
  • Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
  • Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
  • Plage de pression de 0.005 à 0.9MPa
  • Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
  • Option de support de montage
  • "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 ."

Vous pourriez également aimer