Motion
012-200-9058
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 58.3  :1, 1/6 hp, 24 V, 40.0 tr/min, TENV, montage sur face/pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI05056649
N° MFR012-200-9058
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 58.3  :1, 1/6 hp, 24 V, 40.0 tr/min, TENV, montage sur face/pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI05056649
N° MFR012-200-9058
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    58.3 :1
  • Charge suspendue
    395 lb
  • Poids
    10.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    7.00 A
  • Couple de pleine charge
    202 po/lb
  • Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
  • Code d’harmonisation
    8501.31.6000
  • Puissance d’entrée
    1/6 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    B4
  • Cote IP
    IP44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    24 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Plaque de montage
    Inclus
  • Type de montage
    Visage/pied
  • Régime de sortie
    40.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    3
  • Normes respectées
    CURUS, RoHS
  • CUP_NON
    845171006129

Aperçu

Description du fabricant
012-200-9058 1/6HP MOTEUR D'ENGRENAGE BLDC 24VDC

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon