Motion
6007F604

NTN
6007F604

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05056720
N° MFR6007F604
Prix89.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6007F604

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05056720
N° MFR6007F604
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
Prix89.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.333 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    FR
  • Description
    6007F604 ROULEMENT À BILLES
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6007F604 présente un diamètre d'alésage de 35 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 14 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6007F604
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520112141
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 1220 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2315 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520112141

Aperçu

Description du fabricant
6007F604 ROULEMENT À BILLES