Motion
215X240X12  HMS47 R

CR SEALS (SKF)
215X240X12 HMS47 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 215 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMS47 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI05056774
N° MFR215X240X12 HMS47 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
215X240X12 HMS47 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 215 mm, diamètre extérieur de 240 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMS47 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI05056774
N° MFR215X240X12 HMS47 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    215 mm
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    402200;402202;402204;402206
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMS47
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579048125
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
215X240X12 HMS47R