Motion
6018-2RSR
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C0
N° D’ARTICLE MI05056787
N° MFR6018-2RSR
Prix558.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C0
N° D’ARTICLE MI05056787
N° MFR6018-2RSR
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
Prix558.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6018-2RSR
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 90 mm, double joint, diamètre extérieur de 140 mm et largeur de 24 mm pour les applications radiales robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6018-2RSR
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    49500 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801201636

Aperçu

Description du fabricant
6018-2RSR