Motion
500E124

Drillco
500E124

Mèche Jobber Length - série 500E , 3/8 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 3-5/8 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 5 po OAL
N° D’ARTICLE MI05066111
N° MFR500E124
Prix13.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Drillco
500E124

Mèche Jobber Length - série 500E , 3/8 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 3-5/8 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 5 po OAL
N° D’ARTICLE MI05066111
N° MFR500E124
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
Prix13.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3/8 po
  • Cannelure Longueur  
    3-5/8 po
  • Global Longueur  
    5 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde de bronze
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    500E
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE À TÂCHE EN COBALT DE 500E124 3/8 PO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif