Motion
S0900000A
Adhésif - Carton, céramique, stratifié, métal, papier, panneau de particules, plastique, compatible avec le bois, emballage de 16-3/4 oz, temps de durcissement de 30 s, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05066199
N° MFRS0900000A
Prix18.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif - Carton, céramique, stratifié, métal, papier, panneau de particules, plastique, compatible avec le bois, emballage de 16-3/4 oz, temps de durcissement de 30 s, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI05066199
N° MFRS0900000A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    16-3/4 oz
  • Résistance au cisaillement
    60.68 psi

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    30 s
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +170 °F
  • Type de colis
    Can
  • CUP_NON
    075577002924

Aperçu

Description du fabricant
S0900000A ADHÉSIF ROBUSTE 26.9OZ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif