Motion
SPO-222 TABLEAU
Huile pour engrenages de la série SPO - 16 gal, Keg, 68 ISO, 20 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, Non
N° D’ARTICLE MI05067553
N° MFRSPO-222 DRUM
Price$1,310.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour engrenages de la série SPO - 16 gal, Keg, 68 ISO, 20 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, Non
N° D’ARTICLE MI05067553
N° MFRSPO-222 DRUM
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
Votre prix1,310.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    68
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Details

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    2
  • Application
    Boîtiers d’engrenages, machines, chaînes et lubrification à usage général
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Keg
  • Point d’éclair
    213°C/415 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215424207
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’écoulement
    -34°C/-30 °F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Parfum
    Légère
  • Série
    SPO
  • CUP_NON
    089215424207
  • Viscosité
    63
  • Indice de viscosité
    109

Aperçu

Description du fabricant
L0242-039 HUILE SPO-222 1/4DRUM
  • Offre une excellente résistance à l’oxydation et à la chaleur
  • Offrent une excellente démulsibilité et une excellente filtrabilité
  • Propriétés anti-usure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté