Motion
L0903-062
FMO-500-AW-GG, BARIL
N° D’ARTICLE MI05067603
N° MFRL0903-062
Prix5,575.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FMO-500-AW-GG, BARIL
N° D’ARTICLE MI05067603
N° MFRL0903-062

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,575.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    3
  • Application
    Hydraulique, chaînes, boîtes d’engrenages, lubrifiateurs de conduites d’air, graissage général
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Fluide à base d’huile minérale USP
  • Type de contenant
    Fût
  • Point d’éclair
    257°C/495°F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215490318
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Point d’écoulement
    -18°C/0°F
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215490318
  • Viscosité
    99
  • Indice de viscosité
    102

Aperçu

Description du fabricant
L0903-062 HUILE FMO500-AW-GG TABLEAU
  • Enregistré NSF H1
  • Enrichi d’antioxydants à puissance maximale
  • Stabilité thermique et oxydative
  • Sans zinc