Motion
L0912-061
SFGO ULTRA 7, 1/4 TABLEAU
N° D’ARTICLE MI05067605
N° MFRL0912-061
Prix2,219.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SFGO ULTRA 7, 1/4 TABLEAU
N° D’ARTICLE MI05067605
N° MFRL0912-061
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
Prix2,219.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    7
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Grade SAE
    5W
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    La série LUBRIPLATE SFGO Ultra peut être recommandée pour les compresseurs à vis rotative, à palette rotative et à air alternatif. Ils fabriquent également d’excellents lubrifiants pour les systèmes hydrauliques, les pompes, les moteurs, les roulements, les chaînes et les lubrificateurs d’air.
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Fluide synthétique à base de PAO
  • Type de contenant
    Keg
  • Point d’éclair
    152°C/305°F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215491209
  • Type d’huile
    Synthétique à base de polyalphaoléfine (PAO)
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • CUP_NON
    089215491209
  • Viscosité
    7
  • Indice de viscosité
    104

Aperçu

Description du fabricant
L0912-061 HUILE SFGO ULTRA7 FG 1/4DRUM
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente stabilité thermique pour une durée de vie prolongée
  • Résistance supérieure à l’oxydation
  • Propriétés anti-usure exceptionnelles offrant une durée de vie prolongée de l’équipement