Motion
VV3QZ25-1401TC-D0-Q

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ25-1401TC-D0-Q

VV3QZ25-1401TC-D0-Q
N° D’ARTICLE MI05068936
N° MFRVV3QZ25-1401TC-D0-Q
Prix133.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV3QZ25-1401TC-D0-Q

VV3QZ25-1401TC-D0-Q
N° D’ARTICLE MI05068936
N° MFRVV3QZ25-1401TC-D0-Q
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
Prix133.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice du cylindre
    1/8 po
  • Taille de l’orifice d’échappement
    1/4 po
  • Longueur totale
    298 mm
  • Taille du port de pression
    1/4 po

Détails

  • Type de base
    Stock de barres
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQZ200
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Rail DIN
  • Nombre de Stations  
    14
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Emplacement du port
    Côté
  • Type de connecteur électrique de vanne
    Fil de fiche

Aperçu

Description du fabricant
VV3QZ25-1401TC-D0-Q VANNE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté