Motion
1 1/4 D RL

THOMSON (ALTRA)
1 1/4 D RL

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, 1.250 po de diamètre, 202.000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe – D
N° D’ARTICLE MI05069035
N° MFR1 1/4 D RL
Prix1,157.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
1 1/4 D RL

Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, 1.250 po de diamètre, 202.000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe – D
N° D’ARTICLE MI05069035
N° MFR1 1/4 D RL
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
Prix1,157.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    1.2500 / 1.2503 po
  • Nominal Diamètre  
    1.250 po
  • Longueur totale
    202.000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier
  • Style d’arbre
    Longueur aléatoire
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Classe - D
  • CUP_NON
    662486352730

Aperçu

Description du fabricant
1-1/4 CLASSE D X 202 PO (ALÉATOIRE)