Motion
1 1/8 N RL

THOMSON (ALTRA)
1 1/8 N RL

Arbre de longueur aléatoire - acier au carbone, 1.125 po de diamètre, 202.000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - N
N° D’ARTICLE MI05069040
N° MFR1 1/8 N RL
Prix986.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
1 1/8 N RL

Arbre de longueur aléatoire - acier au carbone, 1.125 po de diamètre, 202.000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - N
N° D’ARTICLE MI05069040
N° MFR1 1/8 N RL
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
Prix986.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    1.1248 / 1.1250 po
  • Nominal Diamètre  
    1.125 po
  • Longueur totale
    202.000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier
  • Style d’arbre
    Longueur aléatoire
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Classe - N
  • CUP_NON
    662486353515

Aperçu

Description du fabricant
1-1/8 CLASSE N X 202 PO (ALÉATOIRE)