Spécifications
Dimensions
- Diamètre réel9.99 / 10.00 mm
- Nominal Diamètre10 mm
- Longueur totale166.000 po
Détails
- Type de composantArbres
- Dureté50 HRC
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 440C
- Norme de mesureMétrique
- Matériau de montageAcier inoxydable 440C
- Style d’arbreLongueur aléatoire
- Spécifications techniques
- Classe de toléranceClasse - MM (ISO h6)
- CUP_NON662486357841