Spécifications
Dimensions
- Diamètre réel15.99 / 16.00 mm
- Nominal Diamètre16 mm
- Longueur totale178.000 po
Détails
- Type de composantArbres
- Dureté50 HRC
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable 440C
- Norme de mesureMétrique
- Matériau de montageAcier inoxydable 440C
- Style d’arbreLongueur aléatoire
- Spécifications techniques
- Classe de toléranceClasse - MM (ISO h6)