Motion
2 1/2 N RL

THOMSON (ALTRA)
2 1/2 N RL

Arbre de longueur aléatoire - acier au carbone, 2.500 po de diamètre, 202.000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - N
N° D’ARTICLE MI05069055
N° MFR2 1/2 N RL
Prix4,510.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
2 1/2 N RL

Arbre de longueur aléatoire - acier au carbone, 2.500 po de diamètre, 202.000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - N
N° D’ARTICLE MI05069055
N° MFR2 1/2 N RL
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
Prix4,510.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    2.4996 / 2.5000 po
  • Nominal Diamètre  
    2.500 po
  • Longueur totale
    202.000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier
  • Style d’arbre
    Longueur aléatoire
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Classe - N
  • CUP_NON
    662486517443

Aperçu

Description du fabricant
2-1/2 CLASSE N X 202 PO (ALÉATOIRE)