Motion
2 L RLL
Arbre de longueur aléatoire - acier au carbone, 2.000 po de diamètre, 202.000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - L
N° D’ARTICLE MI05069058
N° MFR2 L RLL
Prix2,712.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de longueur aléatoire - acier au carbone, 2.000 po de diamètre, 202.000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe - L
N° D’ARTICLE MI05069058
N° MFR2 L RLL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,712.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    1.9987 / 1.9994 po
  • Nominal Diamètre  
    2.000 po
  • Longueur totale
    202.000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier
  • Style d’arbre
    Longueur aléatoire
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Catégorie - L
  • CUP_NON
    662486365181

Aperçu

Description du fabricant
2 CLASSE L X 202 PO (ALÉATOIRE)