Spécifications
Dimensions
- Diamètre réel19.99 / 20.00 mm
- Nominal Diamètre20 mm
- Longueur totale178.0000 po
Détails
- Type de composantArbres
- Dureté60 HRC
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureMétrique
- Matériau de montageAcier
- Style d’arbreLongueur aléatoire
- Spécifications techniques
- Classe de toléranceClasse - MM (ISO h6)
- CUP_NON662486368717