Motion
RL 50 MM
Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 50 mm, 178.000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI05069079
N° MFR50 MM RL
Prix2,702.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de longueur aléatoire – Acier au carbone, diamètre de 50 mm, 178.000 po de longueur totale, acier, 60 HRC, classe – MM (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI05069079
N° MFR50 MM RL
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
Prix2,702.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    49.98 / 50.00 mm
  • Nominal Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale
    178.000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    60 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Matériau de montage
    Acier
  • Style d’arbre
    Longueur aléatoire
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Classe - MM (ISO h6)
  • CUP_NON
    662486449904

Aperçu

Description du fabricant
50MM CLASSE M X 202" (ALÉATOIRE)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif