Motion
RL SS 8 mm

THOMSON (ALTRA)
8 MM SS RL

Arbre de longueur aléatoire – acier inoxydable 440C , diamètre de 8 mm, longueur totale de 166.000 po, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe – mm (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI05069082
N° MFR8 MM SS RL
Prix1,017.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
8 MM SS RL

Arbre de longueur aléatoire – acier inoxydable 440C , diamètre de 8 mm, longueur totale de 166.000 po, acier inoxydable 440C, 50 HRC, classe – mm (ISO h6)
N° D’ARTICLE MI05069082
N° MFR8 MM SS RL
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
Prix1,017.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    7.99 / 8.00 mm
  • Nominal Diamètre  
    8 mm
  • Longueur totale
    166.000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 HRC
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 440C
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Style d’arbre
    Longueur aléatoire
  • Spécifications techniques
  • Classe de tolérance
    Classe - MM (ISO h6)
  • CUP_NON
    662486461197

Aperçu

Description du fabricant
8MM CLASSE M SS X 178" (ALÉATOIRE)