Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Longueur totale6.4 po
- Poids de l’outil6.4 lb
Details
- Consommation d'air20.0 pcm
- Pression d’air90 psi
- Style de poignéePistolet
- Type de poignéePistolet
- Numéro CUP du fabricant15451591298
- MatérielComposite
- Vitesse maximale9400 tr/min
- Nombre de pièces1
- CliquetCliquet
- RéversibleRéversible
- CUP_NON015451591298
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Boîtier en composite léger, mécanisme à double marteau et carter d'embrayage en magnésium pour une grande durabilité
- Technologie Side-2-Side marche arrière/avant avec 3 réglages de puissance positive pour maximiser le confort de l’opérateur
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Chicago Pneumatic Air Motors Technical GuideChicago Pneumatic Air Motors Technical Guide
View Literature
Chicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and SqueezersChicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and Squeezers
View Literature
Chicago Pneumatic Air Motors CatalogAir motors are an ideal solution for a variety of applications, even in extremely different areas such as mechanical engineering, automotive industry, packaging, paper or printing industry, petrochemical industry, agricultural equipment, food and beverage industry and many more applications.
View Literature