Motion
2202BC
Scellant à base de silicone - noir, base de silicone, 10.1 oz, cartouche, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI05069340
N° MFR2202BC
Prix14.19 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant à base de silicone - noir, base de silicone, 10.1 oz, cartouche, temps de durcissement de 24 heures
N° D’ARTICLE MI05069340
N° MFR2202BC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.19 $/carton

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    10.1 oz

Détails

  • Application
    Collage, industriel
  • Base chimique
    Silicone
  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -76 à +350 °F
  • Type de colis
    Cartouche
  • Normes respectées
    NSF/ANSI Std 51, UL QMFZ2,QMFZ8 Rég. de la FDA No. 21, CFR 177.2600 Spécifications mil A-46106B
  • CUP_NON
    051728400160

Aperçu

Description du fabricant
2202BC NOIR 300ML, CARTOUCHE 10.1 OZ