Spécifications
Dimensions
- Pression d'entrée maximale3000 psi
Détails
- Détails supplémentairesCapuchon de boîtier en zinc-aluminium
- ConceptionÉtape unique
- Service de gazArgon
- Matériau du capuchon du boîtierZinc-aluminium
- Connexion d’entréeCGA 580
- Raccord de sortie5/8 po - 18 femelle droite
- Débit de sortie de porc Scfh0–40 pi3/h
- Mécanisme du siègeType de tige
- CUP_NON716352552790
Aperçu
- Capacité moyenne
- Jauges faciles à lire avec graphiques améliorés, boutons codés par couleur pour une identification rapide du gaz
- Corps en laiton forgé, boulons en acier inoxydable et capuchon de boîtier de régulateur en alliage zinc-aluminium