Motion
1036-1647
1036-1647
N° D’ARTICLE MI05071852
N° MFR1036-1647
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1036-1647
N° D’ARTICLE MI05071852
N° MFR1036-1647
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    15 pi
  • Courant d’entrée
    350 A
  • Diamètre du fil
    1/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pistolet MIG prêt à l'emploi
  • Cycle de service
    80 %

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET 10361647 MIG 1/16 15FT LINCOLN 350A
  • Entièrement assemblé, pistolet MIG prêt à l'emploi
  • Ressort de décharge de tension avant et arrière et support de câble
  • Poignée compacte et ergonomique
  • Tube conducteur gainé de métal durable
  • Consommables brevetés à durée de vie prolongée
  • Processus : GMAW
  • Applications industrielles : Toutes les applications de soudage MIG semi-automatiques refroidies à l’air
  • Cycle de service : 80 %
  • Type de refroidissement : Air
  • Longueur du câble : 15 pi

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif