Spécifications
Dimensions
- Pression de serrage maximale1110 lb
- Diamètre de la vis1/2 po
- Profondeur de la gorge1-3/4 po
Détails
- Force de l’applicationService intensif
- Finition/revêtement de carrosserieOxyde noir
- Matériau du corpsFonte
- CouleurNoir
- Capacité d’ouverture maximale2-1/2 po
- Capacité d’ouverture minimale0 po
- Fini à vis/revêtementOxyde noir
- Style de profondeur de la gorgeStandard
Aperçu
- Les cadres robustes en fonte ductile sont conçus pour une pression de serrage maximale
- Le revêtement en oxyde noir sur les axes et les tampons les aide à résister à la corrosion
- Le tampon en acier de haute qualité est conçu pour durer et offrir une prise ferme sur les surfaces angulaires
- Idéal pour les travaux industriels légers, les artisans domestiques, le travail du bois et les réparations générales